99,95 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 199,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Wear-Ever Classic Select Heavy-Duty saute Pan, 4068, 8 Gauge, 2 Quart Capacity
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- TriVent Handle a un design ergonomique unique qui réduit le stress et la fatigue. La conception de la poignée ventilée réduit le transfert de chaleur d'une casserole à l'autre, maximisant le confort de l'opérateur
- Fitted with TriVent silicone handles which are rated at 450°F (232°C) for stovetop or oven use
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Résistant à l'impact lourd 3004 aluminium
- Le fond double-épais chauffe uniformément et élimine les points chauds
- Couvertures plates et en forme de dôme disponibles (vendues séparément)
- Idéal pour faire sauter, faire sauter et brunir
- Le côté grand minimise les éclaboussures par rapport à une poêle
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Calibre 8 ga
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Wear-Ever® Classic Select® Poêles à sauter robustes
- Numéro de référence du fabricant 4068
- Capacité 2 qt
- Symboles Made in USA
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Wear-Ever Classic Select Heavy-Duty saute Pan, 4068, 8 Gauge, 2 Quart Capacity, qté par paquet : 2
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit