125,95 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 251,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Wear-Ever-Ever-Smooth Fry Pan, E4012, 8 Gauge, 9-3/4" Bottom Diameter
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- CeramiGuard II est le revêtement antiadhésif ultime pour la durabilité et la libération. Le revêtement antiadhésif haut de gamme offre la plus longue durée de vie avec une résistance exceptionnelle à l'usure et à l'abrasion
- PowerCoat2™ pour une grande durabilité et résistance. Le revêtement antiadhésif durable fournit la grande libération avec la grande résistance d'usure et d'abrasion
- Poignée Cool exclusive incluse
Poids &Dimensions
- Diamètre inférieur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Diamètre 9,75 po (24,77 cm)
- Calibre 8 ga
- Diamètre supérieur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
- Quantité par paquet 2
-
Description
Wear-Ever-Smooth Fry Pans, 12 Top Dia. x 9-3/4 Bottom Dia. Pouces
- Finition Naturel
- Numéro de référence du fabricant E4012
- Symboles Made in USA
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Poêle à frire ever-smooth wear-ever, E4012, jauge 8, diamètre inférieur de 9-3/4 », qté par paquet : 2
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit