Prix : 56,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 4,21
- Longueur 10,08 po
- Hauteur 1,54 po
- Taille Petit
Détails du produit
- Imperméable Non
- Matériau de doublure HPPE, Polyester, Fibre de verre, Spandex
- Prix par Paire
- Matériau de palme Armortex® Renfort, D30® Rembourrage
- Type Gant anti-choc résistant aux coupures
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- EN Niveau de ponction 3
- Matériau Cuir synthétique
- Niveau de coupe EN D
- Antistatique Non
- Manchette Style Crochet et boucle
- Ruban réfléchissant Oui
- Description Hi-Viz M-Pact® Gant
- Sans latex Non
- Niveau d’abrasion EN 3
- Style de doigt Plein
- Niveau de déchirure EN 4
- Type de clôture Brassard fermé
- Marque Mechanix Wear
- Numéro de référence du fabricant SMP-X91-008
- usage Entretien et réparation, construction, fabrication, remorquage et transport
- Couleur Jaune fluo
- Matériau de revêtement Aucun
Conformité et certifications
- ANSI Abrasion Non évalué
- Certifications EN 388, ANSI Cut, ANSI Impact
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CL
Pas encore évalué
31,68 $
Centre des premiers soins de™ l’Ontario, section 8, Trousse de premiers soins (1-5 Emp), plastique
Article nº : B0021982
Pas encore évalué
16,75 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Mechanix Wear Hi-Viz M-Pact® Gants, Jaune, Petit, 1 Paires
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires