Prix : 41,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 5 dans
- Hauteur 1,5 po
- Grip Cuir avec surpiqûres d’écran tactile
- Longueur du gant 10,75 po
- Taille XX Grand
Détails du produit
- Imperméable Oui
- Matériau de doublure Bordée
- Prix par Paire
- Matériau de palme Gunn-cut
- Type Gant isolé imperméable à l’eau
- Pour une utilisation avec Entretien et réparation, Construction, Amélioration de la maison
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- EN Niveau de ponction 3
- Matériau Polyester, Sergé
- Niveau de coupe EN F
- Manchette Style Brassard gauntlet
- Ruban réfléchissant N
- Texture Isolé, imperméable à l’eau
- Description Gant isolé imperméable à l’eau
- Niveau d’abrasion EN 4
- Niveau de déchirure EN 4
- Isolées Oui
- Type de clôture Brassard gauntlet
- Marque Mechanix Wear
- Couper le niveau A9
- Numéro de référence du fabricant LDMP-XW75-012
- usage Entretien et réparation, Construction, Amélioration de la maison
- Couleur Tan/noir
Conformité et certifications
- ANSI Abrasion -
- Certifications EN 388, Coupe ANSI
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
94,95 $
24,61 $
N-Ferno Ergodyne® 6821 Fleece Balaclava, noir
Article nº : B306073
Pas encore évalué
12,75 $
N-Ferno Ergodyne® 6802 classique Trapper Hat, L/XL, noir, 16845
Article nº : B910970
Pas encore évalué
50,11 $
Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CL
Pas encore évalué
31,68 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
Mechanix Wear Gants isolants imperméables, XX-Large, 1 paires
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires