Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
C’est le support de portable ergonomique, ultime. Deux ventilateurs de refroidissement ordinateurs portables, 3 ports USB vous donnent plus de points de vente d’accessoires d’alimentation, les accordéons tout stand up et down pour positionner parfaitement les écrans au niveau des yeux. Cet ordinateur portable réglable stand mots partout où vous allez - sur le canapé, au lit, assis à un bureau et même debout. Le stand léger et durable est fait d’aluminium de première qualité, anodisé et naturellement dissipe la chaleur pour ordinateurs portables cool. Chaque patte a joints spéciaux qu’accordéon le stand haut en bas, réglage de la hauteur et l’angle de positionner parfaitement les écrans pour un confort optimal.
Utilisations :
Utilisations :
- Tour Desk : Calculer de manière plus confortable lors de la pose dans son lit ou se prélasser sur le canapé. Soulever des ordinateurs portables sur vos genoux, qu’ils restent froids et incliner les écrans pour réduire l’éblouissement.
- Réglable Laptop Riser : Le moyen idéal pour améliorer votre posture. Confortablement élever des écrans au niveau des yeux, d’incliner les écrans pour réduire l’éblouissement, refroidissement portable, libérez de l’espace et organiser votre bureau.
- Bureau de commandes d’ordinateur portable : Un simple, abordable à se lever et de travailler sur n’importe quel bureau. Élever des écrans jusqu'à 21", incliner le panneau et réduire rapidement le support lorsque vous avez terminé.
- Dimensions extérieures : 22 "x 12" x 3 "
- Taille du panneau : 18 "x 10"
- Caractéristiques du panneau : 2 ventilateurs & 3 Ports USB
- Largeur entre les jambes : 20-7/8"
- Produit Poids : 3,3 lbs
- Matériau : aluminium
- Couleur : noir
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 2 à 21 pouces
- Poids 3,3 lbs (1,5 kg)
- Capacité de poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Description Socle d’ordinateur portable WorkEZ exécutif w / Fans & Ports USB
- Assemblage requis Non
- Type Socle d’ordinateur portable
- Pour une utilisation avec Universal
- Rotation 360 °
- Quantité par paquet 1
- Marque Uncaged ergonomie
- Matériau Aluminium
- Ventilateur de refroidissement inclus Non
- Numéro de référence du fabricant WEEFHb
- Couleur Noir
- Réglage de l’angle Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aidata BH001G Book and Copy Desktop Stand, Platine
Article nº : B2057912
Pas encore évalué
22,25 $
Uncaged ergonomie WEEFHb WorkEZ exécutif portable Cooling Stand w / 2 ventilateurs & Ports USB, noir
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires