Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
WorkEZ Executive est un support réglable pour ordinateur portable qui fonctionne partout où que vous allez - sur le canapé, au lit, assis à un bureau et même debout. Le stand léger et durable est fait d’aluminium de première qualité, anodisé et naturellement dissipe la chaleur pour ordinateurs portables cool. Chaque patte a joints spéciaux qu’accordéon le stand haut en bas, réglage de la hauteur et l’angle de positionner parfaitement les écrans pour un confort optimal. Pas seulement pour les ordinateurs portables, WorkEZ exécutif détient également comprimés, livres et moniteurs dans une position plus ergonomiquement correcte. Lorsque vous avez terminé en l’utilisant, l’ensemble du stand s’effondre vers le bas dans un modèle mince et plate.
Utilisations :
Utilisations :
- Tour Desk : Calculer de manière plus confortable lors de la pose dans son lit ou se prélasser sur le canapé. Soulever des ordinateurs portables sur vos genoux, qu’ils restent froids et incliner les écrans pour réduire l’éblouissement.
- Réglable Lap Top Riser : Le moyen idéal pour améliorer votre posture ! Confortablement, élever des écrans au niveau des yeux, incliner les écrans pour réduire l’éblouissement, ordinateurs portables cool et libérer l’espace et organiser votre bureau.
- Bureau de commandes d’ordinateur portable : Un simple, abordable à se lever et de travailler sur n’importe quel bureau. Élever des écrans jusqu'à 21", incliner le panneau et rapidement s’effondrer le support lorsque vous avez terminé.
- Support de lecture : Un stand réglable hauteur et l’angle ergonomique lecture étonnante - relance livres à hauteur des yeux, tilt la page, libérer de l’espace sur le bureau. Le titulaire manuel parfait pour les étudiants !
- Ordinateur moniteur Riser : Raise surveille à hauteur des yeux avec ce support réglable en hauteur.
- Dimensions extérieures : 22 "x 12" x 3 "
- Taille du panneau : 18 "x 10"
- Largeur entre les jambes : 20-7/8"
- Produit Poids : 3,3 lbs
- Matériau : aluminium
- Couleur : argent
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 2 à 21 pouces
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Capacité de poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Description WorkEZ exécutif Laptop Cooling Stand
- Assemblage requis Non
- Type Socle d’ordinateur portable
- Pour une utilisation avec Universal
- Rotation 360 °
- Marque Uncaged ergonomie
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- Ventilateur de refroidissement inclus Non
- Numéro de référence du fabricant WEEs
- Couleur Argent
- Réglage de l’angle Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aidata BH001G Book and Copy Desktop Stand, Platine
Article nº : B2057912
Pas encore évalué
22,00 $
Uncaged ergonomie WEEs WorkEZ exécutif aluminium portable & tablette refroidissement Stand, Silver
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires