Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Crochets de transformer presque n’importe quelle pièce d’équipement d’Excavation dans une grue sans retirer le seau !
Ces crochets polyvalent seau doivent être utilisés avec n’importe quel type d’équipement excavation avec un seau. Crochet porte-seau peut être soudé sans préchauffage. Pointe du crochet est conçu pour prendre la charge de travail lorsque le seau est perturbé. Verrou empêche un décrochage accidentel de charge et est résistant à la saleté, de béton et de glace. Construction en acier robuste avec une finition émail durable. Ressort de verrouillage en acier inoxydable pour années de service.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Ouverture du crochet 7/8 en
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Souder le crochet porte-seau
- Marque Caldwell
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BH-U1
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pipe de Caldwell Pick RPC-1,5 3000 lb capacité 12" minimale diamètre intérieur du tuyau
Article nº : 251841
Pas encore évalué
1 419,00 $
Caldwell C-Hook Pipe Lifter CPL-1,5 3000 lb capacité
Article nº : 251836
Pas encore évalué
7 845,00 $
Capacité de 1000 lb Caldwell Manhole manchon Lifter MCL-1/2 (2) jambes
Article nº : 984923
Pas encore évalué
1 355,00 $
Regards béton Caldwell Lifter MHL-5 (2) 42" jambes 10 000 lb capacité de logement
Article nº : 984921
Pas encore évalué
4 379,00 $
Caldwell souder seau crochet BH-U1 2200 lb capacité
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires