Souvent achetés ensemble
Prix : 1 389,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 389,00 .
- Achetez 5-8 1 319,00 .
- Acheter 9+ 1 279,00 .
Les clients ont également été consultés
Camion de tambour UPS-able the Wesco® exige l’assemblage minimal. Chaque batterie de camion comprend poignée, cadre, base, essieux, roues et matériel. Tous les modèles acceptent 30, 55 et 85 gallon tambours et fonctionnalité une béquille pour stockage vertical. Brevet des États-Unis no 9,302,688.
Camion de tambour pour fûts Poly dispose d’une ceinture qui sécurise le tambour quelle que soit la conception de la jante supérieure.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur 61 in (154,94 cm)
- Poids 78 lbs (35,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 30, 55 et 85 gal
- Type Camion de tambour pour fûts Poly
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 240017
- Type de roue Polyuréthanne
- Couleur Rouge
-
Wesco Knock-Down Drum Truck 240016 pour Steel Drums Polyurethane Wheelss
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
259,95 $
1 365,00 $
Wesco® tambour de précipitation camion 240017 poly batterie roues en polyuréthane
1389,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires