Prix : 13 379,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 13 379,00 .
- Acheter 3+ 12 585,00 .
Les clients ont également été consultés
Remontée mécanique à skis alimentée par batterie dispose d’une unité d’alimentation CC pour soulever les patins sans effort en 12 secondes. Une batterie à décharge Poussée 12V et 110V chargeur sont inclus.
Remarque : Pour une utilisation avec palettes simple-face, les patins et bulk conteneurs ; palettes fermées doivent être placés sur le dessus de la fourche.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur abaissée 3-5/16 po (8,41 cm)
- Hauteur surélevée 31-1/2 po (80,01 cm)
- Poids 329 lbs (149,55 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 61 in (154,94 cm)
- Largeur de la fourche 6-1/2 po (16,51 cm)
- Distance à travers les fourches 27
- Longueur de fourche 46 in (116,84 cm)
- Distance entre les fourches 14 in (35,56 cm)
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement Nylon
- Opération Électrique
- Matériau du volant Nylon
- Assemblage requis Non
- Type High lift
- Matériau Acier inoxydable
- Style Fourches standard
- Temps de levage 12 secondes
- Marque Wesco
- Numéro de référence du fabricant 272860
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Rackable Nested Double Deck Pallet, Plastique, 4 voies, 48 « x40 », 2750 Lb Stat Cap
Article nº : 236642
Pas encore évalué
72,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
109,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Wesco® Battery Power High-Lift Skid Truck, inoxydable, 2200 lb. Capacité, fourches 27 » L x 46 »
13379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires