Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wesco® allée étroite plate-forme camion
Camion de pont étroit permet Maneuvering facile dans les endroits étroits.
Le camion plate-forme Narrow Aisle U-Boat est doté d’une conception de 6 roues qui permet au camion de tourner sur son propre rayon. Pont étroit largeur conception simplifie la circulation dans les couloirs confinés ou couloirs et est idéale pour une utilisation dans les épiceries. Poignées amovibles jumeaux permettent le transport de cargaisons surdimensionnées. Camion de plateforme de services alimentaires roule en douceur sur deux roues Centre polyuréthane rigide et quatre roulettes polyuréthane. Facilité de montage.
Galvanisé acier pont camion offre une surface de pont de bande de roulement antidérapante qui résiste à la rouille.
Camion de pont étroit permet Maneuvering facile dans les endroits étroits.
Le camion plate-forme Narrow Aisle U-Boat est doté d’une conception de 6 roues qui permet au camion de tourner sur son propre rayon. Pont étroit largeur conception simplifie la circulation dans les couloirs confinés ou couloirs et est idéale pour une utilisation dans les épiceries. Poignées amovibles jumeaux permettent le transport de cargaisons surdimensionnées. Camion de plateforme de services alimentaires roule en douceur sur deux roues Centre polyuréthane rigide et quatre roulettes polyuréthane. Facilité de montage.
Galvanisé acier pont camion offre une surface de pont de bande de roulement antidérapante qui résiste à la rouille.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 53-1/4 po (135,26 cm)
- Poids 116,5 lbs (52,95 kg)
- Diamètre de la roue 8 &4 pouces
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 1750 lbs (795,45 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 10-3/4 po (27,31 cm)
- Échelle de largeur 21 à 25-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Chariot à plate-forme à poignée fixe
- Marque Wesco
- Matériau Tablier en acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 273295
- Type de roue Polyuréthane rigide 2"(8) & pivotant (4) 4" polyuréthane
- Style de poignée Poignée amovible
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LYNNE
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stock Chaser avec échelle à 4 marches, 24 V
Article nº : 800575
Pas encore évalué
19 405,00 $
269,95 $
Plate-forme d’allées étroites en acier galvanisé Wesco® camion 273295 60 x 24 1 750 Lb.
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires