Souvent achetés ensemble
Prix : 9 909,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 9 909,00 .
- Achetez 2-3 9 399,00 .
- Acheter 4+ 9 099,00 .
Les clients ont également été consultés
Battery Powered escaliers chariot manuel fournit des livraisons plus sûres, plus rapides dans les escaliers !
Liftkar® batterie camion de main réduit la force nécessaire pour déplacer des charges et descendre intérieure ou escalier extérieur, diminuant le risque de retour de blessures et réclamations d’accidents. Innovant système de freinage de bord-de-étape applique automatiquement les freins lorsque les roues sont à la pointe de l’étape, aidant à prévenir la perte de contrôle de la charge causée par laminage accidentelle dans les escaliers. Système de freinage peut être coupée pour une utilisation sur un sol plat. Offres de camions motorisés Montée continue mode ou Étape unique qui permet à l’opérateur de monter ou de descendre en appuyant sur le bouton après chaque étape pour un contrôle maximal. Boutons de commande de Twin permettent un fonctionnement en droitier ou gaucher et offrent deux vitesses d’escalade (étapes 6 ou 10 mesures par minute). Quick-change volt 24 scellée sans entretien batterie et chargeur distant offrent la performance de pleine charge suivante :
Poids Lbs. | Nbre de marches |
725 | 120 |
550 | 190 |
440 | 220 |
Cadre léger double rail en aluminium et un 21" W x 7-¼" D extrudé en aluminium noseplate sont construits pour années de service. Poignées ergonomiques ont revêtement anti-dérapant en caoutchouc pour un confort maximum. Sangle de fret de sécurité est inclus. Remplis de mousse 10-¼ "roues sont percer la preuve et sont idéales pour des surfaces rugueuses comme gravier ou pavées.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Poids 97 lbs (44,09 kg)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Diamètre de la roue Charge = 10-1/4; Montée d’escalier = 3 po
- Largeur de la plaque de nez 21 in (53,34 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 7-1/4 po (18,42 cm)
- Capacité de poids 725 lbs (329,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Escaliers
- Marque Wesco
- Matériau Aluminium
- Style 2-roue
- Puissance 0,6 moteur de HP
- Numéro de référence du fabricant 274100
- Style de poignée Continue
- Type de roue Charge = remplis de mousse ; Escaliers = polyuréthane
-
LiftKar HD Universal
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEFF
Date de : Avril 02, 2021
-
Reviewer : Al
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fait un travail impressionnant...
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chargeur de batterie Wesco® Liftkar w / US Adapter
Article nº : B3142542
Pas encore évalué
539,00 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
Wesco® poignée Standard Liftkar® HD escalier escalade appareil camion 274100 725 Lb.
9909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires