Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Camion de plate-forme polyvalente dispose d’une poignée télescopique et pliable pour un rangement compact. Poignée est réglable à 32, "37 «, 41 » et 44 » pour répondre à un large éventail d’opérateurs et d’actes comme support pour le fret taller. Fini émail durable comprend un pare-chocs de périmètre antidérapant vinyl lourd pont vinyle de surface et protection. Manœuvres de facilement avec 2 pivotant, 2 rigides roulettes TPR (caoutchouc thermoplastique) de non-marquage.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 32, 37, 41 & 44 (jusqu’au haut de la poignée) dans
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 29 in (73,66 cm)
- Plage de longueurs 5 à 30-1/2 in
- Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
- Échelle de largeur 1 à 20-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Wesco
- Matériau En acier avec poignée télescopique
- Numéro de référence du fabricant 272262
- Couleur Bleu
- Style de poignée Poignée pliante
- Type de roue TPR
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Wesco® télescopique poignée repliable acier plate-forme camion 272262 29 x 19 4" en caoutchouc
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires