10,75 $ ch.
Prix: 258,00 $ / Pkg de 24
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces ciseaux de conception allemande traditionnels ont des lames en acier inoxydable résistantes à la rouille, au sol de précision, avec une poignée souple et caoutchoutérie pour le confort. Venez avec des poignées noires pour une utilisation à gauche ou à droite. Longueur de coupe : 3 5/16 " ; Longueur des ciseaux : 7" ; Type de pointe : pointé.
Poids &Dimensions
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Longueur de coupe 3-5/16 po (8,41 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Caoutchouc
- Poignée Ligne droite
- Description Cailles gauche/droite, 7 »
- Main Gauche ou droite
- Famille de couleurs handle Noir
- Marque Westcott
- Type d’alimentation Fournitures de base
- Type de pointe Pointé
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tous les ciseaux fins
- Poignée antimicrobiens Non
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 7 », Noir, qté par paquet : 24
10,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit