Prix : 8 129,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le FCP250 FuelCube™ est un réservoir de carburant stationnaire compact et économique conçu pour l’approvisionnement en carburant sur site et le ravitaillement en carburant de la flotte. Le FuelCube™ comprend des fonctionnalités telles qu’une armoire d’équipement intégrée et verrouillable pour la sécurité et des poches de chariot élévateur pour une mobilité facile lorsqu’il est vide. Avec une capacité de carburant de 243 gallons (remplissage sûr: 231 gallons), le kit de réservoir FCPWN0250-11512GP-SNN-G comprend (1) FCP250 FuelCube™, (1) Kit de ventilation d’urgence pour l’utilisation de l’essence, (1) Kit de pompe 115V / 12 GPM et (1) Jauge de niveau de carburant.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- SECURISABLE: L’armoire d’équipement verrouillable maintient l’équipement et les ports confinés et l’accès sécurisé au tuyau permet le ravitaillement en carburant pendant que l’armoire est verrouillée
- EMPILABLE: Facilement empilable (2) élevé lorsqu’il est vide pour réduire l’espace de stockage requis
- SANS DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT : Confinement à double paroi à 110 % élimine le besoin de bacs anti-déversement, approuvé UL 142
- MANIABLE: Les poches de fourche bidirectionnelles permettent une manœuvre et une mobilité rapides et faciles
- MAINTENABLE: Réservoir intérieur amovible pour le nettoyage, l’entretien et l’inspection de routine
- Garantie : Limitée 3 ans, contre les défauts de fabrication
Poids &Dimensions
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 1015 lbs (461,36 kg)
- Longueur 45 in (114,3 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Essence
- Capacité 243
- Pouvez taper Bidon d’essence
- Type Cube
- Quantité par paquet 1
- Marque Monde occidental
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FCPWN0250-11512GP-SNN-G
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL142, CAN/ULC-S60
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Western Global FuelCube®™ Réservoir stationnaire de stockage de carburant, 115V, capacité de 243 gallons
8129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit