Glaro fabrique la plus complète sélection de joliment conçu, tout en aluminium, supports sac parapluie humide. Comme visiteur entre intérieur zones offrent la solution ultime de gestion dégoulinant humide de parapluies. Sols mouillés sont glissantes et peuvent occasionner des blessures « glissement et à l’automne ». Aider à garder les sols propres, secs et sans danger ! Placez ces supports de sac parapluie humide en lobbies, entrées, parking, garages, manteau cocher zones, escaliers et près des ascenseurs ou des escaliers mécaniques trop. Ce modèle de debout de plancher est le premier produit de sa catégorie dans l’industrie. Elle détient 200 sacs sur chacun des côtés 2 et a un lourd stable pondéré de base. La polonais libre, ternissure-preuve, finition laiton satiné est cuite sur l’aluminium antirouille pour s’assurer que le brillant finition dure indéfiniment. Un signe optionnel, [S117BK], qui doit être commandé en même temps que le porte-sac, favorise l’utilisation et est vendu séparément. Sacs de parapluie, [UB100] & [UB1000], peut contenir n’importe quel parapluie de taille et ne sont pas inclus.
Caractéristiques & avantages :
Modèle debout de plancher - conçu pour accepter le signe facultatif
capacité du sac 400
2 Facer
Toute la construction en aluminium
Finition de luxe Laiton satiné résistant à la ternissure
Rouille, la corrosion, ternir et résistant aux rayures
Navire rapide
Made in USA
*Signe & parapluie sacs vendus séparément
Poids &Dimensions
Largeur7 in (17,78 cm)
Hauteur11 in (27,94 cm)
Poids1 lb (.45 kg)
Détails du produit
TypePanneau de signalisation
Pour une utilisation avecFVB11, WVB11
Quantité par paquet1
MarqueGlaro
Numéro de référence du fabricantS117BK
CouleurNoir
Commentaire du client
3,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
0
4 étoile(s)
0
3 étoile(s)
1
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : Debbie
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
signalisation pour parapluie sac mouillé stand
Votre commentaire :
Le signe lui-même est agréable, mais tout le matériel n’est pas venu avec elle pour l’installation. * * envoyé à c/s 11/16