Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Les acheteurs Wetline Kit, SMWLK50PDMCCW, 50 gallons Wetline Kit CCW Rotation - Direct - Réservoir de poly

Les acheteurs Wetline Kit, SMWLK50PDMCCW, 50 Wetline Kit CCW Rotation - Direct - Poly gallons

Article nº : WBB919499

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 669,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit de Wetline acheteurs, LFK3718, réservoir de 37 gallons, 18 gal/min pompe-vers la gauche

Kit de Wetline acheteurs, LFK3718, réservoir de 37 gallons, 18 gal/min pompe-vers la gauche

Les acheteurs forgé soudure bride, Fdf012, 1/8" forgés en acier, 1,312" Od, 1,312" pilote - Qté min 28

Les acheteurs forgé soudure bride, Fdf012, 1/8" forgés en acier, 1,312" Od, 1,312" pilote - Qté Min 28

Acheteurs estampillé soudage bride, Fs038, 3/8" acier, 1,77" Od, 0,134" épais - Qté min 30

Acheteurs estampillé soudage bride Fs038, 3/8" acier, 1,770" Od, 0,134" Thick - Qté Min 30

Les acheteurs forgé soudure bride, Fdf400, 4 » forgé en acier, 5,812" Od, 4,719" pilote - Qté min 3

Les acheteurs forgé soudure bride, Fdf400, 4" forgés en acier, 5,812" Od, 4,719" pilote - Qté Min 3

Les acheteurs forgé soudure bride, Fdf300, 3 » forgé en acier, 4,625" Od, 3,656" pilote - Qté min 5

Les acheteurs forgé soudure bride, Fdf300, 3" forgés en acier, 4,625" Od, 3,656" pilote - Qté Min 5

Acheteurs estampillé soudage bride, Fs012, 1/8" acier, 1,68" Od, 0,134" épais - Qté min 28

Acheteurs estampillé soudage bride Fs012, 1/8" acier, 1,680" Od, 0,134" Thick - Qté Min 28

  • Réservoir de côté Mont
  • Kit de support de réservoir avec attaches
  • 46 combinaison de pompe/vanne en fonte GPM avec support
  • 6-pied du tuyau d’aspiration de 1-1/4 en interne renforcée "
  • Deux raccords d’adaptateur barbée 1-1/4"
  • Un 1-1/2 "x 1-1/4" bague de réduction
  • Deux colliers de 1-1/4" S.S.
  • Adaptateur pression un 1" pivotant
  • Un 1" aile type haute pression rapide détacher coupleur
  • Un 6-pied long 1" haut tuyau de pression


  • Poids &Dimensions

    • Poids 165 lbs (75 kg)

    Détails du produit

    • Rotation Dans le sens anti-horaire °
    • Marque Buyers Products
    • Description 50 Wetline Kit CCW Rotation - Direct - Poly gallons
    • Numéro de référence du fabricant SMWLK50PDMCCW
    Commentaire du client

    Pas encore examiné
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
    Les acheteurs Wetline Kit, SMWLK50PDMCCW, 50 gallons Wetline Kit CCW Rotation - Direct - Réservoir de poly

    Les acheteurs Wetline Kit, SMWLK50PDMCCW, 50 Wetline Kit CCW Rotation - Direct - Poly gallons

    Article nº : WBB919499