Prix : 1 749,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La cloison composite CabMax™ modèle 96300-3-01 est une cloison composite monobloc conçue pour les fourgonnettes pleine grandeur Ford Transit. Il est conçu pour s’adapter aux fourgonnettes à toit bas. Les cloisons monobloc assurent la séparation du compartiment conducteur et de la zone de stockage, protégeant ainsi le conducteur contre les charges changeantes. Une conception de profil innovante offre un espace accru dans la cabine, ce qui améliore le confort du conducteur et l’espace de rangement. L’ajustement serré offre un meilleur contrôle de la température et une réduction du bruit. Un angle de plancher flottant s’ajuste en conséquence pour tous les types de plancher de fourgonnette. En l’absence de forage dans le sol, le risque d’incidents est pratiquement éliminé. Des accessoires de fenêtre de fourgonnette sont disponibles pour la ligne de visibilité à l’arrière et sur le côté de la fourgonnette. Les panneaux d’accessoires d’organisation peuvent être placés à plusieurs endroits pour la personnalisation des solutions de stockage de fourgonnettes.
Poids &Dimensions
- Largeur 68-5/9 po (174,13 cm)
- Hauteur 53-5/8 po (136,21 cm)
- Poids 67,4 lbs (30,64 kg)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Cloison composite
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 96300-3-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Ford Transit
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Weather Guard Cloison composite, Ford Transit, Toit bas
1749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit