Prix : 1 849,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La cloison composite CabMax™ modèle 96100-3-01 est une cloison composite monobloc conçue pour les fourgonnettes pleine grandeur GMC Savana et Chevrolet Express. La cloison monobloc assure la séparation du compartiment conducteur et de la zone de stockage, protégeant ainsi le conducteur contre les charges changeantes. La conception innovante du profil offre un espace accru dans la cabine, ce qui améliore le confort du conducteur et l’espace de rangement. L’ajustement serré améliore le contrôle du climat et la réduction du bruit. L’angle de plancher flottant s’ajuste en conséquence pour tous les types de plancher de fourgonnette. Aucun forage dans le sol n’élimine le risque d’accidents. Accessoire de fenêtre disponible pour la ligne de vue à l’arrière et sur le côté de la fourgonnette. Organisation Les panneaux d’accessoires peuvent être placés à plusieurs endroits pour personnaliser les solutions de stockage
Poids &Dimensions
- Largeur 70-1/2 po (179,07 cm)
- Hauteur 54-1/5 po (137,67 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Longueur 12-1/5 po (30,99 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Cloison composite
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 96100-3-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle GMC Savana
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Weather Guard Cloison composite, GMC Savana, Chevrolet Express
1849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit