Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les enceintes de la série WG4 de la Genèse et stroboscopes haut-parleur conviennent pour un large éventail d’environnements rudes et humides avec une plage de température d’exploitation énumérés de - 31° F à + 151° F. Ils peuvent être utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur et peuvent être monté encastré ou surface.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Extérieur ou intérieur évalué
- Montage mural ou plafond
- Puissance réglable de champ (.25 - 2W) et tension (25Vrms, 70Vrms)
- Modèles de sorties standard candela (15 - 87cd), champ sélectionnable
- Modèles de sorties haute candela (72 - 161cd), champ sélectionnable
- Câblage de côté salle
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface ou encastré, mur ou plafond
- Description Haut-parleur extérieur
- Famille de couleurs LED Blanc
- Puissance en watts 0,25 - 1 W
- Numéro de pièce/modèle compatible WG4
- Source lumineuse Xénon
- Marque Edwards de signalisation
- Signal Type Stroboscope de haut-parleur
- Matériau Plastique
- Décibels 80 - 90dBA
- Numéro de référence du fabricant WG4WF-SVMC
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, signalisation, WG4WF-SVMC, stroboscope de haut-parleur extérieur, blanc, feu
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit