Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

WINCO WH-2 sucre paquet titulaire - Qté par paquet : 24

WINCO WH-2 sucre paquet titulaire, qté par paquet : 24

Article nº : WBB1358279

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

3,63 $ ch.

Quantité minimale: 3

Prix: 87,12 $ / Pkg de 24

Quantité

Les clients ont également été consultés

WINCO WH-4 3 Ring Condiment Jar titulaire, 7-1/2" L, 7 « W, 8 « H, Chrome plaqué fil - Qté par paquet : 24

WINCO WH-4 3 Ring Condiment Jar titulaire, 7-1/2" L, 7 « W, 8 « H, Chrome plaqué fil, qté par paquet : 24

WINCO WH-7 Shaker & Packet titulaire - Qté par paquet : 12

WINCO WH-7 Shaker & Packet titulaire, qté par paquet : 12

WINCO WH-1 sel/poivre & titulaire de paquets de sucre - Qté par paquet : 24

WINCO WH-1 sel/poivre & titulaire de paquets de sucre, qté par paquet : 24

WINCO RS-4 unité 4 serveur de Relish, détient 4 bidons, acier inoxydable - Qté par paquet : 6

WINCO RS-4 unité 4 serveur de Relish, détient 4 bidons, acier inoxydable, qté par paquet : 6

Le titulaire de Taco TCHS WINCO-12, 1-2 compartiments, acier inoxydable - Qté par paquet : 12

Le titulaire de Taco TCHS WINCO-12, 1-2 compartiments, acier inoxydable, qté par paquet : 12

Cendrier rond Winco MAS-4R, 4"D, rouge, plastique, 12/pkg.

Cendrier rond Winco MAS-4R, 4"D, rouge, plastique, 12/pkg.

Porte-paquet de sucre.



Poids &Dimensions

  • Largeur 3-5/16 po (8,41 cm)
  • Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Longueur 5-15/16 po (15,08 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 24
  • Marque WINCO
  • Description Titulaire de paquets de sucre
  • Numéro de référence du fabricant WH-2
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

3 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
WINCO WH-2 sucre paquet titulaire - Qté par paquet : 24

WINCO WH-2 sucre paquet titulaire, qté par paquet : 24

Article nº : WBB1358279

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant