Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Verrous de roue Push-to-Lock pour plus de sécurité
✓ Accoudoirs rabattables et repose-pieds pivotants pour plus de confort et de commodité
✓ capacité de poids de 300 lb
Le fauteuil roulant industriel™ Global fournit une aide à la mobilité fiable tout au long de la journée pour les personnes ayant des difficultés à marcher en raison d’une blessure, d’une maladie ou d’un handicap et pour aider à réduire la douleur ou la fatigue causées par la marche ou la position debout. Adapté à une utilisation dans les hôpitaux, les maisons, les écoles et les magasins de détail, ce fauteuil roulant est doté de repose-pieds pivotants intégrés et de roues à verrouillage par poussée pour plus de commodité. Le siège rembourré en nylon résistant et nécessitant peu d’entretien est facile à nettoyer, ce qui le rend facilement disponible. Roulez sur des pneus en caoutchouc solide fiables montés sur des roues composites pour assurer un transport en douceur. Cadre veiné en aluminium thermolaqué pour une utilisation durable. Limite la mise en charge après la chirurgie. Le fauteuil roulant est conçu pour être utilisé par l’utilisateur ou contrôlé par un assistant ou une aide. Garantie limitée de 1 ans.
Repose-pieds en plastique avec sangle de veau en tissu
Hauteur du siège au sol : 19-1/2 po
Hauteur du dossier : 16"
Roues arrière de 24 po en caoutchouc, roues avant de 8 po en caoutchouc
✓ Accoudoirs rabattables et repose-pieds pivotants pour plus de confort et de commodité
✓ capacité de poids de 300 lb
Le fauteuil roulant industriel™ Global fournit une aide à la mobilité fiable tout au long de la journée pour les personnes ayant des difficultés à marcher en raison d’une blessure, d’une maladie ou d’un handicap et pour aider à réduire la douleur ou la fatigue causées par la marche ou la position debout. Adapté à une utilisation dans les hôpitaux, les maisons, les écoles et les magasins de détail, ce fauteuil roulant est doté de repose-pieds pivotants intégrés et de roues à verrouillage par poussée pour plus de commodité. Le siège rembourré en nylon résistant et nécessitant peu d’entretien est facile à nettoyer, ce qui le rend facilement disponible. Roulez sur des pneus en caoutchouc solide fiables montés sur des roues composites pour assurer un transport en douceur. Cadre veiné en aluminium thermolaqué pour une utilisation durable. Limite la mise en charge après la chirurgie. Le fauteuil roulant est conçu pour être utilisé par l’utilisateur ou contrôlé par un assistant ou une aide. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 39,7 lbs (18,05 kg)
- Largeur totale ouverte 27 in (68,58 cm)
- Hauteur du siège au plancher 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Longueur totale avec gréements 43-5/16 po (110,01 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Largeur totale fermée 11 in (27,94 cm)
- Taille Standard
Détails du produit
- Matériau du siège Nylon
- Assemblage requis Non
- Repose-pieds Repose-pieds pivotants
- Type Fauteuil roulant standard
- Accoudoirs Accoudoirs de bureau rabattables
- Famille de couleurs d’image Noir avec veine argentée
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 695985
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans (Cadre)
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fauteuil roulant industriel™ Global, siège de 20 po de large, accoudoirs rabattables, repose-pieds pivotants, noir
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires