Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La conception de série Wheeler Corp 696 cas est un cas idéal pour un étui de transport, et ce dur étui protégera vos biens en transit.Fonctionnalités
- Moulé sur roues Tilt-N-Go sacoche
- Commodité de chariot de bagages
- Poignée de récréation moulé
- Manche télescopique robuste
- Enregistrer comme bagage
- Exploitation d’avion
- Cadre et matériel lourd
- Rempli de mousse lâche couches 1"
- Couvercle de cas 1-1 / mousse - collés en place
- Intérieurs et des tailles personnalisées sont disponibles en quantité, appeler pour plus d’informations
- Dimensions intérieures: 23"L x 17"L x 8"H
- Dimensions extérieures: 25"W x 19"D x 10"H
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 po
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Longueur 25
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur intérieure 23 in (58,42 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Largeur intérieure 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée télescopique encastrée
- Type Mallette de voyage
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui à roulettes avec mousse
- Type de roue Roller Blade
- Type de moule Polyéthylène formé sous vide
- Type de verrou Verrou à clé
- Marque Design du boîtier
- Série Wheeler 696
- Numéro de référence du fabricant 696-23-FF
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Case Design Wheeled Case Foam Filled 696 Wheeler Carry Case - 23"L x 17"L x 8"H - Noir
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit