Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Barre en plastique acétal blanc d'Acetal - 1-1/2" Épais x 2" Wide x 48" Long

La feuille est affichée.

White Acetal Plastic Bar - 1-1/2" Épais x 2" Wide x 48" Long

Article nº : WBB2312214

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Boule en plastique d'Acetal - 1-1/2" de diamètre - Paquet de 1

Acetal Plastic Ball - 1-1/2" Diamètre - Pack de 1

Barre en plastique en polyéthylène UHMW - 1/8" Épais x 2" Wide x 12" Long

UHMW Polyéthylène Plastic Bar - 1/8" Épais x 2" Wide x 12" Long

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
  • Résistance à la traction 8500 psi
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Épaisseur 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Description Barre en plastique Acetal
  • Plage de température -40 à 240 ° F
  • Dureté Rockwell M90 (en)
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Matériau Acétal
  • Numéro de référence du fabricant BULK-PS-AC-187
  • Forme Bar
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications UL 94 HB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Barre en plastique acétal blanc d'Acetal - 1-1/2" Épais x 2" Wide x 48" Long

White Acetal Plastic Bar - 1-1/2" Épais x 2" Wide x 48" Long

Article nº : WBB2312214

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant