Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Barre en plastique acétal blanc d'Acetal - 1/16" Épais x 3/8" Wide x 48" Long

White Acetal Plastic Bar - 1/16" Épais x 3/8" Large x 48" Long

Article nº : WBB2359525

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 9,80 $

Quantité

Barre en plastique acétal blanc d'Acetal - 1/16" Épais x 3/8" Wide x 48" Long

Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3/8 en
  • densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
  • Résistance à la traction 8500 psi
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Épaisseur 1/16 en

Détails du produit

  • Description Barre en plastique acétal blanc d'Acetal
  • Plage de température -40 à 240 ° F
  • Dureté Rockwell M90 (en)
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acétal
  • Numéro de référence du fabricant BULK-PS-AC-645
  • Forme Bar
  • Type de sauvegarde Noir
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications UL 94 HB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Barre en plastique acétal blanc d'Acetal - 1/16" Épais x 3/8" Wide x 48" Long

White Acetal Plastic Bar - 1/16" Épais x 3/8" Large x 48" Long

Article nº : WBB2359525

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant