Prix : 84,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Feuille de plastique acétale blanche w/ adhésif acrylique LSE - 1/16" Épais x 12" Wide x 24" Long
Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.
Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 8500 psi
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Description Feuille de plastique acétale blanche w/ adhésif acrylique LSE
- Plage de température -40 à 240 ° F
- Dureté Rockwell M90 (en)
- Plage de température de l’adhésif -30 à 375 F °F
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Acétal
- Numéro de référence du fabricant BULK-PS-AC-914
- Forme Feuille
- Couleur Blanc
- Type de sauvegarde Adhésif acrylique LSE
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de plastique acétale blanche w/ LSE Acrylique Adhésif - 1/16 » Épais x 12 » Large x 24 » Long
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires