Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nos persiennes d’alvéolée en aluminium sont approuvés pour utilisation au titre d’arroseurs et conviennent à un large éventail d’applications. Ils conviennent pour les retours, éclairage cove, auvents et Marquises, luminaires fluorescents et d’ascenseur, les séparateurs d’espace et les parois, des cabines de signalisation et exposition, affiche POP, air fournitures et autres applications HVAC.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Taille de la cellule 1/2 x 1/2 po
- Épaisseur 1/2 en
- Taille nominale 24 x 48 po
- Longueur 47-3/4 po (121,29 cm)
Détails du produit
- Type Alvéolée
- Quantité par paquet 10
- Marque American Louver
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ALUMWHT2448
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jean grand
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
American Louver Aluminum Eggcrate Core - Blanc - 24" x 48" - Pack de 10
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit