26,95 $ ch.
Prix: 161,70 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
White Gorilla Tape est 3x plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec un adhésif double épaisseur, un support renforcé solide, une coque résistante tous temps et une résistance aux UV pour éviter le jaunissement. Ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à l’intérieur et à l’extérieur. Le ruban White Gorilla colle aux surfaces lisses, rugueuses et inégales, y compris le bois, la pierre, le stuc, la brique, le métal et le vinyle.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Longueur 1080 in (2 743,2 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Ruban
- Quantité par paquet Rouleaux de 6
- Marque gorille
- Description Ruban adhésif en toile
- Type de bande Ruban adhésif en toile
- Numéro de référence du fabricant 6025001
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
26,76 $
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 7 », Noir, qté par paquet : 24
Article nº : B1142104
Pas encore évalué
258,00 $
Gorilla White Duct Tape, 1,88" x 30 yd., qté par paquet : 6
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires