Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rouleau de caoutchouc de silicone FDA, 120 « L x 36 » L x 1/2 » d’épaisseur, 50A, blanc

Rouleau de caoutchouc de silicone FDA, 120 « L x 36 » L x 1/2 » d’épaisseur, 50A, blanc

Article nº : WBB2326860

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 249,00 $

Quantité

Cette formulation est faite de matériaux conformes à la FDA pour les aliments, les boissons et les applications pharmaceutiques. Le silicone peut résister à des températures élevées et a d'excellentes propriétés d'altérage. Il a également un ensemble de compression faible par rapport à d'autres caoutchoucs de sorte qu'il rebondit en forme, même après compression prolongée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • densité 1,25 g/cm³
  • Résistance à la traction lb/po2 700
  • Longueur 10 pi (3,05 m)
  • Résistance à la déchirure 15 N/mm
  • Épaisseur 1/2 en

Détails du produit

  • Description Rouleau en caoutchouc en silicone blanc DE la FDA sans adhésif
  • Jeu de compression 0,3 
  • Résistance aux UV Excellent
  • Grade Alimentaire
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Plage de température du matériau -80 à 450 ° F
  • Résistance aux produits chimique Bon
  • Matériau Silicone
  • Numéro de référence du fabricant BULK-RS-S50WFDA-112
  • Forme Rouleau
  • Couleur Blanc
  • Type de sauvegarde Noir
  • Duromètre 50A
  • Résistance à l’huile Correct

Conformité et certifications

  • Certifications ASTM D2000 GE 505, FDA CFR 21 177.2600, MIL-A-A-59588 Type 2A
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rouleau de caoutchouc de silicone FDA, 120 « L x 36 » L x 1/2 » d’épaisseur, 50A, blanc

Rouleau de caoutchouc de silicone FDA, 120 « L x 36 » L x 1/2 » d’épaisseur, 50A, blanc

Article nº : WBB2326860

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant