Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est faite de matériaux conformes à la FDA pour les aliments, les boissons et les applications pharmaceutiques. Le silicone peut résister à des températures élevées et a d'excellentes propriétés d'altérage. Il a également un ensemble de compression faible par rapport à d'autres caoutchoucs de sorte qu'il rebondit en forme, même après compression prolongée.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- densité 1,25 g/cm³
- Résistance à la traction lb/po2 650
- Longueur 2 pi (.61 m)
- Résistance à la déchirure 15 N/mm
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Description Feuille en caoutchouc en silicone de la FDA blanche avec adhésif à haute température
- Jeu de compression 0,3
- Résistance aux UV Excellent
- Plage de température de l’adhésif -100 à 500 ° F
- Grade Alimentaire
- Quantité par paquet 1
- Plage de température du matériau -80 à 450 ° F
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Silicone
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-S40WFDA-38
- Forme Feuille
- Couleur Blanc
- Type de sauvegarde Haute Température Adhésive
- Duromètre 40A
- Résistance à l’huile Correct
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 GE 404, FDA CFR 21 177.2600, MIL-A-A-59588 Type 2A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de caoutchouc de silicone FDA avec adhésif haute température, 24 « L x 24 " L x 1/8 " d’épaisseur, 40A, blanc
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires