Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

En rupture de stock

Feuille en plastique en polyéthylène blanche UHMW - 2-1/2" Épais x 24" Wide x 48" Long

Feuille en plastique en polyéthylène uhMW blanc - 2-1/2" Épais x 24" Large x 48" Long

Article nº : WBB2361596

Pas encore évalué

Prix : 1 535,00 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Feuille en plastique en polyéthylène blanche UHMW - 2-1/2" Épais x 24" Wide x 48" Long

UHMW Polyéthylène a une abrasion exceptionnelle, l'usure et la résistance à l'impact. UHMW est généralement fabriqué dans les convoyeurs, les gardes-machines, et les boîtiers d'équipement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • densité 0,034 lbs / cu. in. lbs / ft³
  • Résistance à la traction 4250 psi
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Épaisseur 2-1/2 po (6,35 cm)

Détails du produit

  • Description Feuille en plastique en polyéthylène blanche UHMW
  • Plage de température -200 à 190 ° F
  • Dureté 70D
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Matériau Polyéthylène UHMW
  • Numéro de référence du fabricant EN VRAC-PS-UHMW-466
  • Forme Feuille
  • Couleur Blanc
  • Type de sauvegarde Noir

Conformité et certifications

  • Certifications FDA, UL 94 HB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Feuille en plastique en polyéthylène blanche UHMW - 2-1/2" Épais x 24" Wide x 48" Long

Feuille en plastique en polyéthylène uhMW blanc - 2-1/2" Épais x 24" Large x 48" Long

Article nº : WBB2361596

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant