Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le respirateur purificateur d'air en silicone SR 100 est destiné à être utilisé lorsque le maximum de sécurité et de confort respiratoire est requis. Le matériau en silicone traité à la chaleur est approuvé par la FDA offrant un ajustement sûr et confortable qui moule à la forme de votre visage. Une résistance respiratoire extrêmement faible rend ce masque optimal pour un travail faible à intense. Une trousse de premiers intervenants en état d'été sauvage comprend tout ce dont vous avez besoin.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Une conception unique de joint de visage fournissant un facteur de protection élevé
- Le morceau de visage est fait de silicone traité par la chaleur avec le risque minimal d'allergies de contact
- Conception de la valve d'expiration double fournissant seulement la moitié de la résistance respiratoire des respirateurs compétitifs
- Filtre à particules P100 à haut rendement avec un rendement de filtration minimum de 99 997 %
- Peut être utilisé avec notre filtre P100 et/ou une gamme de cartouches chimiques qui peuvent être "piggy-backed" ensemble
- La zone de filtre P100 extra large de 201 pouces carrés offre une résistance respiratoire extrêmement faible, un débit d'air élevé et une durée de vie prolongée du filtre
- Livré dans une boîte de rangement pratique
- Taille moyenne/grande
- Harnais élastique élastique sans latex en forme de V facilement réglable avec une grande plaque de couronne
- L'arrêt de spark protège protège le P100 et le pré-filtre contre les étincelles et les particules de cendres
Poids &Dimensions
- Taille M/L
Détails du produit
- Matériel de harnais de tête En nylon, élastique
- Valves d’expiration 2
- Description Wildland First Responder Kit de respirateur à demi-masque
- Assemblage requis Oui
- Type de cartouche de respirateur inclus P100, OV, SD, CL, HC, HF
- Nombre de filtres 1
- Type Demi-masque
- Pour une utilisation avec SR 510 P100, SR 232, SR 221, Filtres et Cartouches
- Matériau de la pièce faciale Silicone
- Jetables et réutilisables Réutilisables
- Quantité par paquet 1
- Marque Sécurité Sundstrom
- Série SR 100 Annonces
- Cartridges inclus Oui
- Numéro de référence du fabricant H05-6121M
- Type de suspension de demi-masque 2 pt.
- Couleur Noir
- Harnais réglable Oui
- Type de connexion respirateur Baïonnette
Conformité et certifications
- Certifications Homologué par le NIOSH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
Sundstrom® Safety Wildland First Responder Kit, M/L, H05-6121M
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires