Prix : 1 019,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Barre coulissante usinée de précision - Élimine le mouvement dans la mâchoire avant quelle que soit la distance ouverte
- Broche fermée - Maintient les lubrifiants et les contaminants à l’extérieur pour un fonctionnement en douceur
- Roulement de but à aiguilles - Plus facile à appliquer et relâchez une plus grande force de serrage
- 60 000 psi Ductile Fer à mâchoire mobile &Base - Plus grande durabilité avec un matériau plus léger
- Grande surface de travail enclume - S’adapte à un large éventail de besoins frappants
- Base pivotante à 360 ° avec double verrouillage - Accès facile et sécurisé pendant l’utilisation
Poids &Dimensions
- Capacité de la mâchoire du tuyau 1/4 - 4 dans
- Capacité d’ouverture maximale 6 in (15,24 cm)
- Largeur de la mâchoire 6-1/2 po (16,51 cm)
- Taille 6-1/2 po (16,51 cm)
- Profondeur de la gorge 4-3/8 po (11,11 cm)
Détails du produit
- Type Banc & Pipe combinaison étau
- Marque Wilton
- Type de base 360° pivotant
- Numéro de référence du fabricant 28812
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wilton 28812 Modèle 865M Mécanique Pro Vise 6-1/2 » Largeur de la mâchoire 6-1/2 » Mâchoire Ouverture 4-3/8 » Profondeur de gorge
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires