Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Soudée WIN-HOLT aluminium fardage grilles ont une durée de vie garantie contre la rouille ou la corrosion. Parfait pour le stockage des denrées périssables dans des glacières. 1-1/2" carré des tubes en aluminium. NSF certifié.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type Économie tubulaire
- Marque Winholt
- Assemblage requis Non
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant DASQ-3-1220
- Type de construction All-Welded
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Win-Holt aluminium fardage Rack
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit