Prix : 595,00 $
- Fermeture à glissière Vislon scellée en Nomex® sur le devant
- Capot détachable encliquetable avec corde réglable
- Le placement du matériau réfléchissant ignifuge offre une visibilité de 360° avec 2 bandes verticales à l’avant
- Une bande horizontale autour de la taille
- Une bande horizontale autour de chaque bras et un « X » dans le dos
Poids &Dimensions
- Taille 2TG
Détails du produit
- Fermeture frontale Fermeture à glissière
- Type Sweat à capuche haute visibilité
- Utilisation principale Haute visibilité
- Type de clôture Fermeture à glissière
- Entre les sexes Pour hommes
- Marque Grosse facture
- Matériau 97 % Polyester, 3 % Spandex, Polartec, Wind Pro
- Numéro de référence du fabricant RT27WP12/O-R-ORA-2X
- Couleur Orange
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
94,95 $
Global Industrial™ Ultra-Grip Foam Nitrile Coating Gants enduits de nitrile, gris/noir, Grand, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708345L
Pas encore évalué
47,88 $
20,19 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
24,61 $
N-Ferno Ergodyne® 6802 classique Trapper Hat, L/XL, noir, 16845
Article nº : B910970
Pas encore évalué
50,11 $
Veste occuNomix Hi-Vis Value Bomber, Classe 3, Hi-Vis Yellow, XL, LUX-ETJBJ-YXL
Article nº : B604703
92,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Big Bill Wind Pro Full Zip Pull à capuche, réfléchissant, résistant aux flammes, 2XL, orange
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires