Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Seau d’eau Isle dans le mât, 4-Pack
Seau d’eau dans le mât a une capacité de 2-gallon. Se monte facilement à des postes ou des poteaux avec une taille de colonne de 2" ou plus. Sa forme unique garde raclette de sédiments au fond. Polyéthylène haute densité résistant et peut être facilement nettoyé. Plastique est environ 1/8" épaisse, faite de 50 % après consommation de matériaux recyclés. Made in USA.
Seau d’eau dans le mât a une capacité de 2-gallon. Se monte facilement à des postes ou des poteaux avec une taille de colonne de 2" ou plus. Sa forme unique garde raclette de sédiments au fond. Polyéthylène haute densité résistant et peut être facilement nettoyé. Plastique est environ 1/8" épaisse, faite de 50 % après consommation de matériaux recyclés. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Capacité 2 gal (7,57 l)
- Comprend (4) Seaux d’eau
- Type Seau d’eau de pare-brise
- Quantité par paquet 4
- Marque Zone commerciale
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 7505014
- Couleur Noir
- Pourcentage de contenu recyclé post-consommation 50 %
Conformité et certifications
- Écologique Oui
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEFF
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Seau de pare-brise, noir 4-Pack - 7505014-7505014
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires