Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Danby® Wine Cooler, capacité de 36 bouteilles

Danby® Wine Cooler, capacité de 36 bouteilles

Article nº : WBB0048331

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 628,00 $

Quantité

Danby - DWC036A1BSSDB-6

Caractéristiques: Refroidisseur de vin autoportant de 36 bouteilles. Plage de température de 6 degrés C - 14 degrés C (43 degrés F - 57 degrés F). L’éclairage intérieur LED bleu met magnifiquement en valeur le vin sans la chaleur d’une ampoule à incandescence. Poignée de style poche encastrée. Étagères en fil noir. La porte en verre trempé aide à protéger le vin des rayons UV nocifs. Conception de dos lisse. Battant de porte réversible pratique pour l’ouverture à gauche ou à droite.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 20-1/16 en
  • Largeur 17-8/16 en
  • Hauteur 32-11/16 en

Détails du produit

  • Description Refroidisseur à vin
  • Type de handle Style de poche encastré
  • Matériau de la porte Galss tempéré pour protéger le vin
  • Plage de température 42,8 - 57,2 °F
  • Capacité 3,3 ft³
  • Type Autoportant
  • Marque Danby
  • Capacité de la bouteille 36 bouteilles
  • Balançoire de porte Réversible
  • Numéro de référence du fabricant DWC036A1BSSDB-6
  • Matériel d’étagère Fil noir
  • Couleur Noir/acier inoxydable
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Danby® Wine Cooler, capacité de 36 bouteilles

Danby® Wine Cooler, capacité de 36 bouteilles

Article nº : WBB0048331

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant