Prix : 359,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 359,95 $ ch.
- Acheter 2+ 329,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Les présentoirs à vin offrent durabilité et flexibilité à vos efforts de marchandisage au détail. Brillant, chrome sur nickel électro placage crée une finition brillante brillant brillant brillant. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée d’un an contre la rouille et la corrosion. Solide, plate-forme matérielle a des coins de coupe radiale conçu. Le pont est recouvert d’une finition « ernique » lisse et semi-brillante qui peut être utilisée pour la préparation générale des aliments et nécessite un faible entretien qui peut être facilement nettoyé avec du savon doux et de l’eau chaude. Varnique est également très résistante aux taches et coloration de l’eau.
Les unités d’affichage comprennent 2 étagères plates, 2 étagères à vin, 4 poteaux, des clips d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissements de sol non gênants) qui permettent de compenser les planchers inégaux et la superposition de terrasse en bois franc.
Les unités d’affichage comprennent 2 étagères plates, 2 étagères à vin, 4 poteaux, des clips d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissements de sol non gênants) qui permettent de compenser les planchers inégaux et la superposition de terrasse en bois franc.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type Plateau en bois
- Pour une utilisation avec Sec
- Quantité par paquet 1
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant W14363WS2
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
Tablette en treillis métallique Nexel® S1436C, 36 po l x 14 po P, chromé
Article nº : S1436C
Pas encore évalué
44,95 $
Pièces de rechange
Nexel® Chrome Wine Display Unit - Wood Top - 36"W x 14"D x 34"H - 4 Tier
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange