Quantité minimale: 5
Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Matériel de manutention panier avec poignées et mesh c’est quatre ouvertures par pouce linéaire. Panier rectangulaire. Les USA robuste fait de qualité. Idéal pour le lavage des pièces, pièces de dégraissage, nettoyage par ultrasons, guérir et manutention dans une variété d’applications telles que le bain chimique, traitement thermique et de la cryogénie. Les paniers ont des poignées pour une préhension facile. Chaque panier empile afin que les parties n’a pas se faire écraser à l’intérieur du panier. 100 % USA faite.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur intérieure 6-1/2 po (16,51 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Longueur intérieure 23 in (58,42 cm)
- Épaisseur 0,25 po (.64 cm)
- Poids 11,81 lbs (5,37 kg)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Quantité minimale d’achat 5
- Pile et/ou nid Pile
- Type Panier de maille rectangulaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Marlin acier
- Matériau Maille d’acier inoxydable
- Style Avec poignées
- Numéro de référence du fabricant 00 00368191 38-5
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Corbeille en fil acier Marlin 23" L x 19" W x 6-1/2 « H 0,25 » fil - acier inoxydable - Price Each pour Qté 5+
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires