Prix : 85,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Space-Wall est un système de grilles métalliques qui peut être monté directement sur le mur. Avec l’installation de Space-Wall, vous avez maintenant créé un système totalement modulaire et flexible qui peut être personnalisé pour répondre à vos besoins exacts aujourd’hui et l’évolution des besoins à l’avenir. Toutes les grilles sont 3" x 3" ouvertures 1/4" fil d’acier. Finition époxy grise. Panneau de grille est livré avec des supports de montage mur.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Type Pont de fil
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Fil d’acier
- Numéro de référence du fabricant B2273868
- Couleur Vert
- Comprend Crochet de mont de mur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
17,44 $
Global Industrial™ Wire Grid Panel With Wall Mount Hook - Poly-Green - 72"W x 24"D
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires