Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les connecteurs d’ancrage sont conçus comme l’intermédiaire pour fixer un dispositif de connexion à un ancrage. Les connecteurs d’ancrage Miller sont facilement accessibles : ils sont situés à une distance de sécurité au-dessus de tout obstacle inférieur et supportent 5000 lb (22 kN) par travailleur.
Les connecteurs d’ancrage Miller sont conformes à toutes les exigences applicables de la norme ANSI, OSHA et CSA.
Caractéristiques :
Les connecteurs d’ancrage Miller sont conformes à toutes les exigences applicables de la norme ANSI, OSHA et CSA.
Caractéristiques :
- Conçu pour faciliter l’ancrage à l’échafaudage : tuyau ou cornière
- Comprend un crochet de barre d’armature verrouillable pour une installation facile d’une seule main et un anneau en D à l’autre extrémité pour accueillir le dispositif de connexion
- Capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Résistance à la traction 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Longueur 17-1/2
- Capacité de poids 400
Détails du produit
- Type de pièce jointe Anneau en D
- Description Ancrage à crochet métallique
- Type Ancrage à crochet métallique
- Type d’installation Réutilisables
- Marque Honeywell
- Quantité par paquet 1
- Matériau d’ancrage Acier
- Matériau Acier
- Style Anneau en D
- Numéro de référence du fabricant 470 /
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications OSHA, ANSI, ASC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Honeywell® Ancre à crochet métallique, anneau en D
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit