Prix : 1 485,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ces camions de sécurité disposent de la même qualité de construction que les unités de sécurité stationnaires. Gardez en sécurité les articles de valeur tels que les viandes, les boissons alcoolisées, l’argent, les produits pharmaceutiques, les seringues et les outils coûteux tout en étant en mesure de les transporter dans toute votre installation. Les portes verrouillables (ouvre un plein 270°) empêchent les articles de tomber du camion pendant le transit. Comprend 2 étagères en fil, 2 étagères intérieures E-Z Adjust, 4 poteaux de 63 pouces, 1 ensembles de portes, 1 ensembles arrière et latéraux, des clips d’étagère et 4 roulettes pivotantes en polyuréthane de 5 pouces, 2 avec freins. La taille compacte le rend idéal pour le stockage permanent d’inventaire. 69 » Hauteur globale.
Poly-Z-Brite® dispose d’un véritable galvanoplastie poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Gère toutes les conditions environnementales. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Poly-Z-Brite® dispose d’un véritable galvanoplastie poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Gère toutes les conditions environnementales. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Calibre 12
- Poids 209 lbs (95 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Fil plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Camion de sécurité
- Marque Nexel
- Type de base Roue avant
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Matériel d’étagère Maille d’acier
- Couleur Poly-Z-Brite® Époxy clair
- Type de roue Pivotant 4, 2 avec freins
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S2448AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 48 « L x 24 " P
Article nº : 580CP25Z
Pas encore évalué
139,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2448Z, 48 po l x 24 po P
Article nº : S2448Z
Pas encore évalué
70,95 $
Pièces de rechange
Camion de sécurité Nexel® Poly-Z-Brite Wire avec 2 étagères, 4 pivotants et 2 freins, 48 « L x 24 » L x 69 « H
1485,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange