Prix : 89,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 89,95 $ ch.
- Acheter 7 85,95 $ ch.
- Acheter 8+ 82,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S2160N Nexelon® Étagère à fil 60"L x 21"D
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Nexelon® dispose d’une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Nexelon® dispose d’une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NEX (en anglais seulement)Gard® agent antimicrobien
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Nom/numéro du modèle 561586
- Type Étagère grillagée
- Type d’accessoire étagère
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant S2160N
- Couleur Epoxy bleu
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 21 po P, translucide
Article nº : B1232199
Pas encore évalué
27,95 $
Pièces de rechange
Nexel® S2160N Nexelon® Étagère à fil 60"L x 21"D
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange