Souvent achetés ensemble
Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Nexel informatique LAN station série vous permet de travailler facilement avec plusieurs serveurs/ordinateurs dans une station de travail métallique en acier soudé robuste construction favorise la distribution d’air circulation, lumière et feu de coupe-faim et empêche la poussière s’accumuler.
Exclusif noir époxy de Nexel haute performance fini est garanti contre la rouille et la corrosion pour 7 années complètes dans les applications de stockage à sec.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur du poteau 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 600 . par livre d’étagère
Détails du produit
- Description Poste de travail informatique LAN
- Nombre de tablettes 3
- Titulaire d’un document Non
- Plateau de clavier Non
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Couleur Noir
- Roulettes Non
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Je comprends que la dimension de chaque étagère est 24 "x 36". Quelles sont les dimensions une fois que vous devez soustraire l’espace occupé par les polonais ? En d’autres termes, quelle est la distance entre le bord intérieur d’un pôle au bord intérieur de la prochaine ?
Question posée par : NewEnglandCustomer, 20 et 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, les polonais sont de diamètre donc la distance entre le pôle 1 et l’autre serait 1" W & 22 » L. partout sauf les coins les dimensions seraient quand même être 34 » 24" W x 36 » L. Merci de votre intérêt pour notre produit !
-
19,50 $
Nexel® Rebord en fil époxy noir, 36"L x 4"H
Article nº : AL436B
Pas encore évalué
12,50 $
Nexel™ 4-étagère fil LAN poste informatique, W 60" x 30 « D x 74 » H, Chrome
Article nº : 651329
Pas encore évalué
669,00 $
72,95 $
Nexel™ 3-étagère fil LAN poste informatique, 36" W x 24 H « D x 34 », noir
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires