Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Grille de la bobine - Simple tige

Fil bobine Rack - simple tige

Article nº : WBB170007

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Grille de la bobine - Tige double

Fil de bobine porte - tige Double

Support de bobines Durham 368-95, 4 tiges

Support de bobines Durham 368-95, 4 tiges

Global Industrial™ Axle Bracket Kit With One 1/2"Diameter 36"Long Axle

Global Industrial™ Axle Bracket Kit With One 1/2"Diameter 36"Long Axle

Étiquettes de verrouillage Master Lock®  « Do Not Operate », anglais, 12/sac, 497A

Étiquettes de verrouillage Master Lock®  « Do Not Operate », anglais, 12/sac, 497A

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Cadenas de sécurité en thermoplastique Master Lock® série 410 Zenex™, rouge, 410RED

Cadenas de sécurité en thermoplastique Master Lock® série 410 Zenex™, rouge, 410RED

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Armoire à clés SentrySafe KB-50, capacité de 50 clés, 9-7/16 po l x 3-15/16 po P x 11-13/16 po H, noir

Armoire à clés SentrySafe KB-50, capacité de 50 clés, 9-7/16 po l x 3-15/16 po P x 11-13/16 po H, noir

Privilégié de la construction en acier laminés à froid avec manteau de poudre grise durable finition. Poignée fournie pour faciliter le transport. Comprend 1 tige d’acier poli. Facile à ranger les bobines de tailles différentes sur la même tige et panneaux latéraux perforés permettent des changements de bobine rapide. Décalque de Mantoue est fournie rendant facile couper le fil ou le tube à la longueur appropriée. En poire sont fournis pour le montage mural et est facile à assembler à l’aide des attaches fournies. Simple 5/8" conception de tige de diamètre. S’adapte à la plupart des bobines avec 8" de diamètre et 3/4" ID.

Poids &Dimensions

  • Largeur 26-1/8 po (66,36 cm)
  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 14 in (35,56 cm)
  • Longueur 6 in (15,24 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Tige
  • Marque Durham MFG.
  • Description Simple tige de diamètre 5/8"
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 383-95
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Grille de la bobine - Simple tige

Fil bobine Rack - simple tige

Article nº : WBB170007