Prix : 139,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce traceur de fil polyvalent est capable d’identifier et de tester une variété de fils, y compris RJ45 (Ethernet), RJ11 (téléphone) et tout autre fil non sous tension avec l’adaptateur de pince crocodile inclus. Le traceur de fil R5320 et le kit de test de circuit peuvent remplir un certain nombre de fonctions, notamment ; l’identification et la localisation des fils, la validation de la connexion câble/ligne, la vérification de la continuité de la ligne téléphonique et de la polarité de la ligne. Il est également doté d’un détecteur de tension sans contact intégré pour détecter rapidement la tension sous tension sur les circuits électriques des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les modes de test comprennent ; identifier et localiser les fils, valider les connexions câble/ligne, vérifier la continuité et la polarité des lignes téléphoniques
- Les adaptateurs modulaires permettent une connexion directe au câblage RJ45 et RJ11
- L’adaptateur à pince crocodile permet une connexion facile aux câbles non terminés
- La molette de sensibilité réglable améliore l’identification des fils et élimine les fausses détections
- Indicateurs visuels (LED clignotantes) et sonores (bip pulsé)
- La lampe de poche intégrée prend en charge les applications dans des environnements peu éclairés
- Détecteur de tension sans contact intégré
- Prise pour écouteurs pour les environnements bruyants (écouteurs vendus séparément)
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
- Dimensions de l’émetteur - 2 po L x 1-1/8 po P x 5-1/8 po H
- Dimensions du récepteur - 1-7/8 po L x 1-5/16 po P x 7-13/16 po H
- Poids de l’émetteur - 0,21
- Poids du récepteur - 0,28
- Alimentation : batterie Li-ion rechargeable de 1050 mAh
- Temps de charge : env. 2 heures (micro-USB)
- Plage d’humidité de fonctionnement : 20 à 75 %
- Altitude de fonctionnement : <6561' (2000m)
- Émetteur
- Récepteur
- Câble de charge micro-USB
- Câble adaptateur RJ11
- Câble adaptateur RJ45
- Câble adaptateur RJ11 Alligator Clip
- Housse de transport
- Professionnels de l’informatique : installation/étiquetage et dépannage des câbles
- Techniciens télécoms et datacom
- Identifier et localiser les fils non sous tension dans les murs, les plafonds et les planchers
Détails du produit
- Cas inclus Oui
- Température de fonctionnement 14 à 122° F
- Quantité par paquet 1
- Marque REED
- Numéro de référence du fabricant R5320
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, RoHS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de test de traceur et de circuit de fil REED
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit