Prix : 3 219,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Contrôle de machine sans fil sûr, simple et fiable. Plage de fonctionnement d’environ 300 pieds (91 m) dotée de la technologie de saut de fréquence de 900 MHz pour éliminer les interférences provenant d’autres sources RF. Facilement passer d’un câblage direct pendentif contrôle et télécommande sans fil. Rapide d’alimentation CC déconnecter de verrouillage sur l’équipement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Option # 6149i-P: Contrôle sans fil en usine installé sur le nouveau modèle 290F
- Option de contrôle d’inclinaison à distance sans fil installée en usine
- Commandez le NOUVEAU modèle Morse® 290F Grip+GO Power-Grip Forklift Drum Handler
- Contrôle de machine sans fil sûr, simple et fiable
- Plage de fonctionnement d’environ 300 pieds (91 m) dotée de la technologie de saut de fréquence de 900 MHz pour éliminer les interférences provenant d’autres sources RF Basculez facilement entre la suspension directe par fil et la télécommande sans fil
- Déconnexion rapide de l’alimentation CC pour verrouiller l’équipement
Poids &Dimensions
- Largeur 2-13/16 po (7,14 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 4-11/16 po (11,91 cm)
Détails du produit
- Type Poignée de tambour sans fil et contrôle d’inclinaison
- Marque Morse
- Assemblage requis Non
- Numéro de référence du fabricant 6149i-P
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Morse Wireless Drum Grip & Tilt Télécommande pour Morse®® 290F
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires