Prix : 445,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mighty Mo a été conçu pour résister aux conditions hors route et des chantiers de construction, tout en étant capable de pénétrer dans des environnements bruyants tout en étant entendu. Mighty Mo est conçu pour fournir un son d'avertissement plus fort pour l'équipement industriel et de construction. Disponible en 24 volts. Le boîtier de la corne est fait d'aluminium moulé et peint en noir plat. La chambre de son est conçue pour être étanche et les pièces internes sont en acier inoxydable pour prévenir la rouille et la corrosion. Idéal pour une utilisation comme corne de remplacement, ou pour un nouvel équipement nécessitant une corne puissante qui peut résister à la poussière et aux vibrations. L'installation est simple avec seulement deux fils. Mighty Mo ne nécessite pas un compresseur coûteux, un réservoir de stockage d'air ou des tuyaux d'air, ce qui permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre.
Poids &Dimensions
- Largeur 6,75 po (17,15 cm)
- Longueur 22,5 po (57,15 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -35F à 180F
- Tension 24 V
- Emplacement de montage Surface
- Famille de couleurs LED Noir
- Courant de fonctionnement 5,9 A
- Type Corne résonnante
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Matériau Logement: Aluminium, Trompette: Zinc
- fréquence 320 Hz
- Décibels 124
- Numéro de référence du fabricant 390-24
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wolo 390-24 Mighty Mo™ Heavy Duty Industrial Horn, 24 Volt, 5,9 Amps, DBA: 124 -1 M, IP67, Noir
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit