Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Utilisable avec n’importe quel établi
- Touche pas à l’utilisation des manuels et des instruments
- Étagères adapter à n’importe quel angle, pointe vers l’avant ou l’arrière
- Sécurité est titulaire d’un testeur cher
- Peut tripler la surface de travail
- Garantie à vie
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 31,9 lbs (14,5 kg)
- Profondeur de l’accessoire 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur de l’accessoire 60 in (152,4 cm)
- Hauteur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
- S’adapte à la largeur du banc 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Type Colonne montante
- Marque Equipto
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 454T60-GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Equipto® Riser en acier avec étagère, 60 « W x 13-1 / 2 « D, gris bureau
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires