Prix : 3 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces bancs sont construits pour durer toute une vie de travail. Bancs de travail robustes sont idéales pour les zones de regroupement, stations, d’emballage et d’expédition et de réception des environnements. Surface de travail en acier de calibre 7 durables. 2 "x 2" x 1/4" jambes en acier épais ont soudé des plaques de base pour permettre l’ancrage de sol. L’étagère du bas 12 jauge de ces etabli industriel fournit l’espace du stockage supplémentaire 34" hauteur de table. 20 H "D x 6 » tiroirs ont des diapositives de roulement à billes et bridé poignées de tiroir. Trois tiroirs ETABLIS ont un moraillon cadenassable pour la sécurité.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 492 lbs (223,64 kg)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 3
- Assemblage requis Non
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction Assemblé
- Type Workbench extra Heavy Duty
- Utilisation principale Installations de fabrication
- Top Matériel Acier
- Marque Bastion
- Style de jambe Jambe angulaire
- Style Dessin et étagère
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant T7236-3DB
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jasmin
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Phil
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le workbench est arrivé vite et a été bien emballé sur une palette lourde. Nous aimons vraiment la conception et la construction. -
Reviewer : DB
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
tiroirs déplacer bien sa forte et on dirait que cela va durer. La taille idéale pour boutique de travail espace et les pieds de réglage le rendent parfait pour les travailleurs de différentes tailles
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
StrongHold Storage Workbench W / 3 tiroirs et étagère, Steel Square Edge, 72 « W x 36"D, Gris
3535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires