Souvent achetés ensemble
Prix : 1 405,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Socle en orgelet avec tiroirs et armoire
ETABLIS DE PIÉDESTAL DE PRIME
72"W x 30"D Workbench with 1-3/4 Thick Safety Edge Maple Top 3 Drawer/Cabinet
Workbench piédestal faite avec forte, tous soudé en acier qui résiste aux environnements industriels difficiles et fournit le stockage pour n’importe quelle application. Tiroirs de socle offrent opération tiroir lisse à l’aide de galets en nylon et poignées en aluminium pleine longueur. Tous les tiroirs verrouillent individuellement à l’aide de cylindres de serrures pour stockage sécurisé. Dimensions du tiroir intérieur sont 13" W x 17-3/4" D. Deux tiroirs sont 5-1/2" H, tiroir du bas est 12 H. Cabinet comprend une étagère réglable et un verrouillage de la porte avec serrure de cylindre et de poignée encastrée. Finition de manteau de poudre grise. Dans l’ensemble colonne dimensions sont 15-3/4" W x 20" D x h 32 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 33-3/4 po (85,73 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 1
- Nombre de tiroirs 3
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Sécurité
- Configuration 3 tiroir / armoire
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi à double piédestal
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 607647
- Couleur Gris
-
72" W x 30" D piédestal Workbench W / 3 tiroirs & Cabinet, érable Butcher Block barre palpeuse - gris
-
607647
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Spencer
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
435,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
125,95 $
™ Global Industrial Replacement Key pour Workbench 3 Drawer Pedestal 606960
Article nº : RP9027
Pas encore évalué
3,44 $
Global Industrial™ 72 x 30 Pedestal Workbench - 3 Tiroirs - Cabinet, Maple Safety Edge - Gray
1405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange